Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900
Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900 - 1
Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900 - 2
Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder isolée VDE CEI 60900

Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'un isolant en plastique ou en caoutchouc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et d'une haute précision

  • Ouverture automatique de la pince grâce au ressort d'ouverture

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • La vis de réglage peut être verrouillée à l'aide d'un écrou moleté

  • Surface : Rectifiée et chromée sur tous les côtés

  • Joint : Inséré