Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder SENSOR
Système de jaugeage automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pas de butée longitudinale : des sections de câble plus longues peuvent être introduites à travers le corps de la pince et dénudées
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour le dénudage des gaines de câbles de commande (p. ex.Ölflex), câbles de capteur/actionneur PUR sans halogène, câbles TPE-U haute flexibilité, câbles blindés et non blindés isolation PVC et PUR J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, câbles KNX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!