Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder AS 61
Système de jaugeage automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Manche du pistolet/conception pour une utilisation sans fatigue, en particulier lors de travaux sur des tables et des établis
- Butée longitudinale réglable : 5-15 mm
- Pince coupe-câble intégrée : jusqu'à 2,5 mm²
- Dispositif de fixation sur l'extrémité de la poignée
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour le dénudage des gaines de câbles monoconducteurs isolation PVC, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!