Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder AS 61 PLUS
Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Manche du pistolet/conception pour une utilisation sans fatigue, en particulier lors de travaux sur des tables et des établis
- Butée longitudinale réglable : 6-18 mm
- Pince coupe-câble intégrée : jusqu'à 2,5 mm²
- Poignée ergonomique bicomposant pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour dénuder des câbles monoconducteurs isolés avec du PVC/silicone/caoutchouc, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!