Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder AS 280
Outil multifonctionnel : Pince à dénuder et coupe-câbles auto-ajustables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Géométrie de lame : En forme de V
- Passage automatique de la coupe ronde à la coupe longitudinale
- La profondeur de coupe peut être réglée à l'aide d'une vis moletée
- Lame de rechange dans la coque supérieure de la poignée
- Le support de retenue peut être verrouillé dans deux positions (∅ 4-16 mm et ∅ 16-28 mm)
- Echelle de longueur visuelle : 8-20 mm
- Longueur de dénudage maximum : 35 mm
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Pour un dénudage même dans les endroits difficiles d'accès, par exemple les armoires électriques, UP, HW, boîtes d'encastrement pour paroi en béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!