Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à cintrer pour conduite de frein
Pince à cintrer hautes performances et brevetée, pour conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Evite tout pliage involontaire pendant le processus de travail.
- Ne raye pas l'isolant externe.
- Les roulettes montées à l'avant permettent de travailler dans des espaces confinés.
Les conduites de frein de 6 mm de diamètre peuvent être cintrées à l'aide du kit de conversion du rouleau de cintrage (réf. 0997797068).
Lors du remplacement des conduites de frein ou de la réparation des pièces, il est nécessaire de postformer la conduite de frein.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!