Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à bec demi-rond VDE, coudée
Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la torsion, le dénudage et le pressage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Protège les joints et les muscles
Mains en position détendue et sans contrainte
Application universelle et fonctions multiples
- Serrer les vis avec l'orifice bruni profilé
- Pressage des embouts de câble (plage basse tension)
- Coupe précise et efficace
- Dénudage des câbles de 1,5 et 2,5 mm²
Longévité accrue et surfaces de préhension et de coupe précises
Acier à outils de haute qualité
Méthode de travail sécurisée
Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large
Lames de précision trempées par induction
Surface entièrement rectifiée et chromée
Joint à chevauchement avec ressort d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!