Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) - 1
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) - 2
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames trempées par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension striées

  • Joint de chevauchement