Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4-in-1 - wireless charging, LED lamp, solar panel and rechargeable battery
Batteries Li-Ion de haute qualité, Micro AAA et Mignon AA, avec circuit de protection pour un haut niveau de sécurité et port de chargement Type C intégré
35 % de performances en plus par rapport aux batteries rechargeables NiMH conventionnelles
Permet de charger tous les appareils finaux courants avec connexion USB type-A ou type-C
Accus pré-chargées
Batterie externe de secours avec deux ports de charge USB, boîtier robuste et affichage LED du niveau pour la recharge mobile des appareils en déplacement. Inclus un câble micro-USB.
Würth Li-ion Battery
Batterie lithium-ion rechargeable, 7,4 V, 3 000 mAh, basse température