Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table
- Connecteur par friction et à verrouillage positif
- Montage final possible sans tordre les pieds de table
Deux parties
Montage ou démontage final rapide des pieds de table à des fins de transport en séparant les pieds de la platine de fixation
Large platine de fixation en aluminium moulé
Robuste, elle peut également être montée au centre sous deux plateaux de table
Manchon de protection en acier
Aspect de finition homogène après réglage de la hauteur
Les pieds de table sont polis avant finition
Surface de haute qualité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!