Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Plage de réglage : +30 mm/+10 mm
Réglage en hauteur rapide et facile sur sol inégal
Capacité de charge : 150 kg
Niveau de stabilité élevé
Joint bord à bord entre la plaque de fixation et le pied de table
- Joints à friction
- Montage final sans avoir à tourner les pieds de table
Deux pièces
Montage et démontage final rapide du piètement à des fins de transport en démontant les pieds des plaques de fixation
Grande plaque de fixation en aluminium moulé
Robuste, elle peut également être posée au centre entre deux plateaux de table
Matériau : Aluminium anodisé, pied réglable ABS
Inclus dans la livraison :
1 pied de table, 1 plaque de fixation, vis de fixation et clé Allen.
Placer les pieds de table sur les plaques de fixation et serrer avec la clé Allen.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!