Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
| Adapté pour : | Pied de rechange | ||||||||||
| Echelle simple en aluminium Modèle Jusqu'à 2017 Réf. | Echelle simple en aluminium Modèle A partir de 2018 Réf. | Echelle simple avec marches en aluminium Réf. | Echelle à coulisse en aluminium Modèle Jusqu'à 2017 Réf. | Echelle à corde en aluminium Modèle Jusqu'à 2017 Réf. | Escabeau à échelons en aluminium Modèle A partir de 2007 Réf. | Echelle multi-usage en aluminium Réf. | Echelle multi-usage en aluminium Modèle Jusqu'à 2017 Réf. | Echelle multi-usage en aluminium Modèle A partir de 2018 Réf. | Dimensions mm | Réf. | PU/ acier |
| 0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
| 0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 à 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
| 0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
| 0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
| 0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
| - | - | 0962 930 406 à 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!