Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat - 1
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat - 2
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat - 3
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat

Pour un montage surélevé de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Grâce à la construction sans rail, l'eau peut s'écouler sans entrave

  • L'irrégularité du toit peut être parfaitement compensée

  • Lestage certifié et spécifique au site sur lequel le système est installé

  • Tapis de protection de surface pré-assemblé par collage durable