Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats
Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats - 1
Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats - 2
Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats - 3
Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats - 4
Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support avant AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme pied avant dans les systèmes S10 ou OW10, et lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans les systèmes OW10 sur les toits plats

Pour montage en élévation à 10° comme support avant dans le système S10 ou OW10, et comme support d'extrémité dans le système OW10 sur les toits plats

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Grâce à la construction sans rail, l'eau peut s'écouler sans entrave

  • L'irrégularité du toit peut être parfaitement compensée

  • Lestage certifié et spécifique au site sur lequel le système est installé

  • Tapis de protection de surface pré-assemblé par collage durable