Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied à coulisse pour étrier de disque de frein, véhicules de tourisme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Vis de blocage et vernier coulissant (vernier 1/10)
- Surfaces de mesure couronnées
- Dans un sac en cuir
- Plage de mesure 60 mm
- Longueur de mors 75 mm
- Pour vérifier l'épaisseur des disques de frein (degré d'usure) ; voir les spécifications du constructeur du véhicule ;
- Pour les véhicules de tourisme et les motos
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!