Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pied à coulisse numérique DC1
Pied à coulisse numérique DC1 - 1
Pied à coulisse numérique DC1 - 2
Pied à coulisse numérique DC1 - 3
Pied à coulisse numérique DC1 - 4
Pied à coulisse numérique DC1 - 5
Pied à coulisse numérique DC1 - 6
Pied à coulisse numérique DC1 - 7
Pied à coulisse numérique DC1 - 8
Pied à coulisse numérique DC1 - 9
Pied à coulisse numérique DC1 - 10
Pied à coulisse numérique DC1 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied à coulisse numérique DC1

Pied à coulisse numérique ergonomique avec certificat de calibrage et plage de mesure de 150 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Longue durée de vie et mesures fiables grâce au boîtier en plastique renforcé et à la branche de mesure durcie et polie

  • Affichage clair et lisible, même sur le côté

  • Utilisation avec deux boutons : marche/arrêt et zéro/commutation pouce/mm

  • Jauge de profondeur plate pour des mesures de profondeur précises

  • Transfert des résultats de mesure facile à l'aide de la vis de blocage située sur le dessus pour verrouiller la mesure

  • Changement de batterie sans outil, batterie R2032 incluse

  • Arrêt automatique au bout de 20 minutes

  • Table de filetage à l'arrière du boîtier

  • Avec certificat de calibrage
Indication
  • Maintenir le pied à coulisse propre et sec. Le liquide peut endommager la glissière

  • Les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avec un tissu en coton

  • Ne jamais utiliser d'essence, d'acétone ou d'autres solvants organiques

  • Ne jamais mettre sous tension les pièces du pied à coulisse numérique (par exemple, lors de la gravure avec une broche électrique) car cela pourrait endommager le circuit