Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince ampèremétrique CA/CC
Pied à coulisse de mesure d'intensité avec toutes les caractéristiques d'un multimètre à part entière. Parfait même dans les espaces restreints grâce à sa conception pratique et compacte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le pied à coulisse de mesure du multimètre permet de mesurer les variables électriques et physiques et englobe les fonctions suivantes :
- Mesure de tension CA/CC
- Mesure d'intensité CA/CC
- Mesure de résistance
- Test de continuité sonore
- Test des diodes
- Mode ZERO/calcul delta
- Fonction de crête
- Sélection de plage automatique
- Mise hors-tension automatique
- Stockage des données
- Mesure de tension RMS vraie
Grande facilité d'utilisation grâce à une excellente ergonomie et à un commutateur rotatif central
Mesure de la puissance du courant CC avec réglage automatique du zéro, de sorte que des mesures différentielles d'intensité, de tension et de résistance sont possibles.
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.
Electriciens, techniciens en électricité et fournisseurs de services
Mesures dans les systèmes électriques, les armoires électriques et les logements privés
Fonctionnement du véhicule
Mesures de tension et d'intensité sur les batteries
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!