Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Partie inférieure de l'échelle pour échelles à coulisse en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
| Adapté pour : | Abaisser la section de l'échelle | |||
| Echelle à coulisse en aluminium Modèle Jusqu'à 2017 Réf. | Echelle à coulisse en aluminium Conception à partir de 2018 Réf. | Nombre de barreaux | Référence | PU/Qté. |
| - | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 108 | 1 |
| - | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 110 | 1 |
| - | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 112 | 1 |
| - | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 114 | 1 |
| - | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 116 | 1 |
| - | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 118 | 1 |
| 0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 808 | 1 |
| 0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 810 | 1 |
| 0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 812 | 1 |
| 0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 814 | 1 |
| 0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 816 | 1 |
| 0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 818 | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!