Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pièce coulissante pour échelles à coulisse en aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pièce coulissante pour échelles à coulisse en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Adapté pour :Pièce coulissante
Echelle à coulisse en aluminium
Conception jusqu'à 2017
Art. N°
Echelle à coulisse en aluminium
Conception à partir de 2018
Art. N°
Nombre de

barreaux
RéférencePU/Qté.
-0962 930 2081 x 80962 993 0081
-0962 930 2101 x 100962 993 0101
-0962 930 2121 x 120962 993 0121
-0962 930 2141 x 140962 993 0141
-0962 930 2161 x 160962 993 0161
-0962 930 2181 x 180962 993 0181
0962 931 208-1 x 80962 993 7081
0962 931 210-1 x 100962 993 7101
0962 931 212-1 x 120962 993 7121
0962 931 214-1 x 140962 993 7141
0962 931 216-1 x 160962 993 7161
0962 931 218-1 x 180962 993 7181