Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de vis autoperceuses Pias® à tête cylindrique bombée 1 603 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Acier zingué (A3K), empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Vis autoperceuses Pias dia. 3,5 mm, 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm, avec embouts
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!