Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Homologué pour fixation sur le côté et à l'arrière (conformément à la norme ECE R23)
Résiste aux fortes vibrations
Peut tourner et pivoter dans tous les sens grâce au support en U
Puissance : 6,2W avec 12V et 7,7W avec 24V
Raccordement :
Avec câble de 0,45 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!