Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit niveau à bulle pour prise et interrupteur
Niveau à bulle servant à aligner les interrupteurs et les prises
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tenue très puissante sur les surfaces métalliques
Aimant à terres rares extra puissant
Excellente lisibilité et durée de vie élevée
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Application comme niveau à bulle standard
Surface de mesure meulée supplémentaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!