Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit niveau à bulle avec aimant
Petit niveau à bulle professionnel avec deux surfaces magnétiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Facile à utiliser
Un niveau pour les mesures horizontales et verticales
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Fiole en acrylique avec repères de lecture incrustés et résistant à la corrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximale avec des températures fluctuantes
Liquide fluorescent, hautement résistant aux rayons UV
Fixation sur tubes métalliques
Cadre en aluminium rectangulaire avec deux surfaces de mesure rectifiées à rainure en V et deux aimants en terres rares
Toujours à portée de main
Equipé d'un clip de ceinture robuste
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!