Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau pocket pro magnetic
Petit niveau à bulle professionnel avec deux surfaces magnétiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Facile à utiliser
Permet une prise de mesure horizontale ou verticale
Excellente lisibilité et durée de vie élevée
Fiole en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures fluctuantes
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Fixation sur tuyaux en métal
Cadre en aluminium avec deux surfaces de mesure usinées avec rainure en V et deux aimants extra puissant
Toujours à portée de main
Livré avec un clip ceinture robuste
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!