Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse pneumatique DBM 10-RL plus
Perceuse extrêmement légère et pratique à mandrin à serrage rapide Inverseur gauche/droite avec mandrin de 10 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Garde les mains au chaud
Poignée en plastique
Travail confortable et sans fatigue
Conception légère et compacte, peu de vibrations
Faible niveau sonore
Silencieux intégré
Robuste
Mandrin haute qualité
Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée
Engrenage planétaire de précision
Contrôle optimal de la vitesse
Interrupteur ergonomique
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Modèle fourni sans raccord
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!