Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Perceuse BM 13-XE
Perceuse BM 13-XE - 1
Perceuse BM 13-XE - 2
Perceuse BM 13-XE - 3
Perceuse BM 13-XE - 4
Perceuse BM 13-XE - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse BM 13-XE

Perceuse pratique de 13 mm dotée de nombreuses fonctions utiles, notamment le blocage de la broche pour changer d'outil à une seule main et un système de connexion de câble spécial.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Changement d'outil simple, à une main


Blocage automatique de la broche



Empêche l'outil de glisser dans le mandrin


Mandrin à serrage rapide à un manchon avec verrouillage des forces de serrage et mâchoires carbure



Câbles défectueux pouvant être remplacés ou câbles plus longs pouvant être attachés en quelques secondes


Système de raccord spécial



Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance


Engrenages planétaires en métal plein



Contrôle continu de la vitesse


Variateur de vitesse électronique avec molette de réglage



Empêche tout changement accidentel


Interrupteur à 2 vitesses avec verrouillage sur l'extérieur du boîtier.



Interrupteur droite/gauche situé sur le haut du boîtier



Couvercle de service pour un remplacement facile des balais de charbon


Balais de charbon de rechange dans la poignée



Amélioration du confort de l'utilisateur


Poignée ergonomique caoutchoutée



Prise en main sûre, même à des couples élevés


Poignée robuste supplémentaire avec butée en profondeur



Robuste, ergonomique et compact


Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre

IndicationDisponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet