Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pelle ergonomique
Pelle durable et ergonomique pour le transport de grandes quantités d'ingrédients ou de déchets alimentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception ergonomique et manche épais
- Conception incurvée en deux positions, ce qui se traduit par une amélioration significative de la position de travail
- Le manche ergonomique est renforcé par un tube en aluminium à l'intérieur
- Le manche offre une prise ferme sans effort inutile sur les muscles de la main
- Excellente pour les droitiers et les gauchers
- Le manche isolé permet également d'utiliser les pelles confortablement dans des environnements froids
Bord de raclage spécial
Le fond de la pelle est doté d'un bord de raclage spécial pour faciliter l'élimination des saletés plus tenaces
Différentes versions
- Différentes tailles de fond de pelle pour s'adapter à différentes quantités
- Différentes longueurs de manche
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Dans une couleur unie, différentes couleurs disponibles
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Utiliser la pelle ergonomique et durable pour transporter de grandes quantités de déchets alimentaires ou d'ingrédients. Conception ergonomique axée sur la position de travail, rendant la pelle idéale pour travailler au sol ou transporter des matériaux de conteneur en conteneur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!