Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pelle ergonomique avec trous d'évacuation
Pelle ergonomique à longue durée de vie avec trous pour l'évacuation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception ergonomique et revêtement épais
- Conception incurvée en 2 positions, ce qui se traduit par une amélioration significative de la position de travail
- Le manche ergonomique est renforcé par un tube en aluminium à l'intérieur
- Les manches offrent une prise ferme sans effort inutile sur les muscles de la main
- Excellente pour les droitiers et les gauchers
- Le manche isolé permet également d'utiliser les pelles confortablement dans des environnements froids
Bord de raclage spécial
Le fond de la pelle est doté d'un bord de raclage spécial pour faciliter l'élimination des saletés plus tenaces
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Sans phtalates ni bisphénol A
La pelle ergonomique est adaptée à une utilisation dans tous les secteurs et est équipée de trous d'évacuation permettant d'extraire rapidement l'eau et autres liquides des aliments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!