Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pelle de remplissage
Pelle de remplissage - 1
Pelle de remplissage - 2
Pelle de remplissage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pelle de remplissage

Pelles à main légères et durables en différentes versions pour le dosage, le portionnement, la mesure, le transfert et le transport de denrées et de produits alimentaires.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développée pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler

  • La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Grande suspension en forme de goutte



Pour un accrochage et un nettoyage faciles



Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs


  • Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée

  • Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes


Sans phtalates ni bisphénol A