Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pelle de remplissage ergonomique
Pour ramasser des ingrédients secs ou humides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception ergonomique
- Légère et durable
- Manche équilibré pour une diminution des contraintes
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Sans phtalates ni bisphénol A
Ramassez tous les ingrédients secs ou humides à l'aide de la pelle à main ergonomique. Le manche parfaitement équilibré diminue les contraintes, tandis que le fond plat empêche la pelle de basculer sur les tables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!