Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pelle de remplissage à métal détectable
Pelle à main à métal détectable pour le transport d'ingrédients dans la production alimentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
A métal détectable
Peut être localisée par des dispositifs de détection tels que des détecteurs de métaux, des équipements à rayons X ou des systèmes de détection visuelle
Conception ergonomique
Légère et durable
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Grande suspension en forme de goutte
Pour un accrochage et un nettoyage faciles
Sans phtalates ni bisphénol A
La pelle à main est adaptée au transport et au transfert de nourriture, d'aliments, de poudres et de granulés, de boues, de pâtes, de produits chimiques ou de matières congelées. Egalement idéale pour les applications de laboratoire, alimentaires ou pharmaceutiques, la production d'aliments pour animaux, l'industrie chimique et d'autres industries sensibles à la contamination où des dispositifs de détection sont utilisés. Le matériau à métal détectable peut être testé avec le kit de test pour la détection des métaux (réf. 1951503198).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!