Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pelles à poussière
Pelles à poussière - 1
Pelles à poussière - 2
Pelles à poussière - 3
Pelles à poussière - 4
Pelles à poussière - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pelles à poussière

Pelle à poussière solide et robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Dos haut


Pour une élimination soignée des balayages



Poignée confortable


Les picos fixes situés sous le manche garantissent une prise ferme



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Angles arrondis pour simplifier le nettoyage

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en cinq couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates