Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pelle à poussière à manche long
Pour balayer la saleté sèche et humide sans avoir à se pencher et sans forcer sur le dos
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec la lèvre de contact inclinée vers le haut pour ramasser facilement la saleté
La pelle à poussière et la brosse à main peuvent être simplement accrochées ensemble pour un rangement peu encombrant
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Pour balayer la saleté sèche et humide, avec le même mouvement sans effort et uniforme. La pelle à poussière verrouillable est dotée d'une lèvre de contact solide pour ramasser facilement et efficacement la saleté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!