Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pelle à bol rond
Pelle à bol rond légère et durable pour la production alimentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception pratique et ergonomique
- Le bol est doté d'une échelle de mesure
- Grâce au bec des deux côtés, elle convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriquée en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- La surface lisse facilite le nettoyage de la pelle
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Idéale pour une utilisation dans la production alimentaire pour le transport, le transfert et la mesure des ingrédients, liquides, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!