Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture monocomposant pour containers
Peinture monocouche résistante aux intempéries offrant une protection anticorrosion exceptionnelle et un excellent pouvoir couvrant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Niveau de résistance élevé aux UV et aux intempéries
- Résiste à une exposition temporaire aux carburants
- Excellent pouvoir couvrant
- Excellentes propriétés anticorrosion
- Bonnes propriétés de roulement et de brossage
- Convient aux applications électrostatiques
- Haut degré d'élasticité
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants daté du 16 décembre 2004, ce produit ne convient pas aux réparations de peinture sur les véhicules ni pour la mise en peinture des bâtiments, de leurs composants ou de leurs éléments décoratifs. Pour un séchage accéléré et une résistance accrue, il est possible d'utiliser le diluant durcissant réf. 5866501101 au lieu du diluant classique.
Conformément au décret allemand ChemVOC FarbV daté du 16 décembre 2004, ce produit ne convient pas aux réparations de peinture sur les véhicules ni pour la mise en peinture des bâtiments, de leurs composants ou de leurs éléments décoratifs.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !
Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents
| Méthode d'application | ||||
| Pression [bar] | Buse [mm] | Passes de pulvérisation | Diluant | |
| Godet à gravité/air | 4-5 | 1,3-1,5 | 2-3 | 15-20 % |
| HVLP | 2,5-3 | 1,3-1,5 | 2-3 | 15-20 % |
| Pinceau/rouleau | - | - | - | 0-5 % |
| Sans air | 120-150 | 0,4-0,5 (65-95°) | 1 | 0-5 % |
| Séchage | ||||
| Sec hors poussière | Sec au toucher | Prêt pour l'assemblage | Peut être peinte | |
| Température de l'objet 20 °C | 50 à 60 minutes | 3 à 4 heures | 24 heures | 24 heures |
| Température de l'objet 60 °C | 90 min | |||
| La dureté finale est atteinte après 8 à 10 jours (20 °C). | ||||
Pour peindre les containers, les machines, les pièces en acier et les équipements.
- Dilution : Diluant universel - taux de dilution de 0-20 % en fonction de l'épaisseur de la couche
- Outils de mise en œuvre : Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,6 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!