Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture de finition HS bicomposant
Peinture acrylique HS à haute teneur en extrait sec offrant une résistance élevée aux UV et aux intempéries.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Séchage rapide
- Excellentes propriétés de mise en oeuvre
- Pouvoir couvrant élevé
- Très bonne résistance aux rayures, aux impacts et aux chocs
- Excellente résistance aux solvants, à l'essence, aux graisses et aux acides et bases faiblement concentrés
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Teneur en extrait sec du matériau de base :
- 75,8%
Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l.
Teneur en COV max. de la peinture de finition HS bicomposant : 417 g/l.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut être traitée sans ces informations.
Coloris disponibles : Catégorie de couleur 1 - couleurs RAL
Pour la peinture de véhicules utilitaires, machines agricoles, tracteurs, machines et accessoires. Peut être utilisée pour les travaux de peinture haut de gamme pour les salons et pour la construction de maquettes.
Mélange par volume :
- 3:1 avec durcisseur pour peinture de finition HS bicomposant, Art. N° 5866 400...
- Diluant acrylique Art. N° 0823 400..., ajustement de la dilution 5–10 % du vol. en fonction de l'épaisseur de la couche
En cas d'utilisation de durcisseurs bicomposants de marques concurrentes, le rapport de mélange de la marque concurrente concernée doit être respecté. La surface doit être correctement préparée.
Outils de mise en œuvre :
Pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!