Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Peinture épaisse bicomposant
Peinture épaisse bicomposant - 1
Peinture épaisse bicomposant - 2
Peinture épaisse bicomposant - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture épaisse bicomposant

Primaire, protection anticorrosion et couche de finition en un seul produit.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Long temps d'ouverture, grosse épaisseur de couche

  • Excellente protection anticorrosion

  • Résistance élevée aux UV et aux intempéries

  • Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts

  • Excellente résistance à l'eau, résistante aux solvants

  • Teneur en extrait sec du matériau support : 74,8 %
Homologation

Comportement au feu classé conformément à la norme DIN EN 13501-1:2010-01


  • Comportement au feu B

  • Développement de fumée s1

  • Gouttelettes enflammées d0
Indication

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). : 420 g/l. Teneur en COV max. du revêtement épais bicomposant : 420 g/l.



Important !


Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !


Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents

Domaine d'application
Méthode d'application
Pression [bar]Buse [mm]Passes de pulvérisationDiluant

Mélange :


Durcisseur : 5:1 en poids avec durcisseur pour peinture de finition, réf. 5866 400...
Diluant : Diluant acrylique, réf. 0823 400...
Godet à gravité/air3 - 51,3-1,52 - 420-25 %
HVLP21,3-1,42 - 420-25 %
Pinceau/rouleau*---0-5
Sans air120 - 1500,28-0,33
-(65-95°)110-15 %