Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture de base double couche
Couche de base très couvrante à séchage rapide et haute teneur en solides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Application rapide et facile
- Sans effet trouble
- Bonne couverture
- Séchage rapide
- Effets brillants
- Teneur en solides du matériau de base en % : 31,8
- Mélange par volume : 2:1 avec diluant acrylique
- Équipement d'application : Pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,3 mm.
- Coloris disponibles : se reporter à l'index (+ nuances à effets, métallisées, unies)
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié ou une pré-couche dans les cas spéciaux. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV) du 16/12/2004, ce produit ne peut pas être utilisé pour réparer la peinture des véhicules ni pour couvrir les structures et leurs composants.
Conseil pour les pros !
Peut être peinte en deux passes de pulvérisation mouillée sur mouillée après 2-5 minutes de temps de séchage intermédiaire.
Important !
Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations.
Pour obtenir un revêtement brillant sur deux couches haut de gamme pour les machines et constructions à l'intérieur et à l'extérieur, en conjonction avec le vernis transparent bicomposant COV ou le vernis transparent bicomposant Reflow.
Convient également aux peintures multicolores.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!