Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive, extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées
Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive extrêmement résistant aux températures et aux pressions élevées
Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation.
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
Pâte lubrifiante hautes performances pour montage et lubrification de rodage
Pulvérisateur de pâte de montage hautes performances pour lubrification de rodage
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur