Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 1
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 2
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 3
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 4
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 5
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 6
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 7
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 8
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pâte lubrifiante haute température HSP 1400

Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour une utilisation universelle, souple et hautement adhésive

  • Garantit une facilité de mouvement et une usure minimale grâce à la capacité de charge haute pression

  • Evite la corrosion, le grippage et l'échauffement

  • Assure un desserrage uniforme des raccords à vis, idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en acier inoxydable


Sans danger pour la santé


Non toxique, exempte de pigments métalliques et de graphite, de MOS
2 et d'additifs contenant du soufre



Sans silicone

Indication

Non adaptée à la lubrification des roulements. Ne contient pas de pigments métalliques et est exempt de MOS2 et d'additifs contenant du soufre.