Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 28 versions trouvées
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm
Multi-purpose thin-joint flexible mortar, hardens quickly 1-10 mm
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 1 à 10 mm
Heavy-duty epoxy resin adhesive and joint mortar 1-20 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK