Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte à étamer pour carrosserie sans plomb
Pâte à étamer haute qualité S-Sn97Cu3 sans plomb. Type de flux conforme à la norme DIN EN 29454-1.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Intervalle de fusion : 230 à 250 °C
- Conforme aux exigences légales de la directive européenne 2000/53/CE et à la réglementation allemande sur les véhicules d'occasion
- Teneur en étain 60–70 %, sans plomb
Pâte à étamer haute qualité S-Sn97Cu3 sans plomb. Type de flux conforme à la norme DIN EN 29454-1. Idéal pour le brasage tendre, l'étamage et le pré-étamage lors de la réparation de carrosseries de voitures de tourisme, camions, engins agricoles et de construction
La zone à réparer doit être en métal nu, exempt de rouille et de graisse avant l'application. Appliquer une fine couche de pâte et chauffer avec une flamme. Essuyer ensuite le point de soudure à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!