Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Passe-câble, membrane, PVC
Passe-câble, membrane, PVC - 1
Passe-câble, membrane, PVC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passe-câble, membrane, PVC

Passe-câble à membrane, double bride, PVC

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • PVC souple

  • Membrane interne

  • Résistance thermique jusqu'à +90 °C pour de courtes périodes, et jusqu'à +70 °C pour des périodes plus longues

  • Résistance au froid jusqu'à -25°C

  • Résiste aux éléments suivants : Eau, ozone, conditions météorologiques, acides dilués, bases et sels

  • Excellente résistance au vieillissement

  • Résistance aux éléments suivants : aromatiques, cétones, huile minérale, essence, esters (gonflement)

  • Excellentes propriétés d'isolation

  • Précision des dimensions