Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Parka haute-visibilité FLUO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Parka haute-visibilité FLUO

Parka haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes segmentées. Idéale pour vous protéger de la pluie et du froid.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • 3 poches extérieures, 1 poche intérieure, 1 poche napoléon

  • Bandes rétroréfléchissantes segmentées, plus souples et flexibles

  • Capuche amovible dans le col, poignets ajustables par scratch

  • Taille ajustable par cordon intérieur latéral avec stoppeurs

  • Elle vous protège des intempéries et du froid.

  • 100% polyester Oxford 300D, enduction PU - approx. 190 g/m²

  • Matelassage : 100% polyester - approx. 180 g/m²

  • Doublure : 100% polyester

  • EN ISO 20471:2013 classe 3

  • EN 20471 classe 2

  • EN 343 classe 4.1

  • EN 14058 classe 3


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie ou en sérigraphie (impression).