Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Parka Premium Line
Robust, innovative parka with an excellent fit. Combines a casual look with quality and wear comfort.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
En toile résistante
Très respirant, protection contre la pluie légère (colonne d'eau 5000 mm)
Rembourrage chaud
Forme ergonomique des manches
Fermeture éclair masquée sur le devant et col montant avec protège-menton
Deux poches sur le devant, une poche de manche, deux poches poitrine, une poche Napoléon, une poche intérieure pour téléphone mobile (toutes fermées)
Cordon dans la capuche, à la taille et dans la couture
Matériau :
- Tissu extérieur et doublure : 100 % polyester
- Rembourrage : 100 % polyester
- Lavable à 40 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!