Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pare-vapeur FD Alu 1500SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pare-vapeur FD Alu 1500SK

La feuille d'étanchéité (valeur Sd ≥ 1 500 m) est un pare-air et pare-vapeur de grande qualité, autocollant à froid et à traitement rapide. Elle est constituée d'un film d'aluminium combiné à un maillage très résistant à la déchirure, sur le dessous duquel une colle acrylique et un film de protection sont appliqués.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La feuille pare-vapeur est particulièrement adaptée pour la pose sur les tôles de profilés d'acier/tôles trapézoïdales dans les zones en pente >2° d'angle d'inclinaison des toits.

Indication

Si de l'humidité est présente pendant l'application, par exemple à cause de la condensation ou de la pluie, les parties des membranes qui se chevauchent ne doivent pas être ouvertes. Cela pourrait compromettre la force d'adhérence de l'adhésif acrylate. Si de fortes pluies sont prévues, il est recommandé de lester ou de couvrir les chevauchements pour les protéger.