Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Papier à usage professionnel
Papier blanc brillant multi-usage pour des impressions exigeantes compatible avec tous les systèmes d'impression et de copie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Niveau de blancheur élevé et qualité d'impression exceptionnelle
- Avec un niveau de blancheur élevé (indice 161 CIE), ce papier accentue les couleurs et le contraste
- Les couleurs sont plus vives, les noirs plus intenses et le séchage plus rapide
- Idéal pour les présentations ou les documents destinés à l'externe
- Les images imprimées de haute qualité offrent un rendu professionnel apprécié par les clients et partenaires commerciaux
Surface lisse pour des impressions plus précises
- Résultat optimal sur tous les photocopieurs et imprimantes laser et jet d'encre
Opacité supérieure pour une parfaite impression recto verso
- Moins de maculage d'encre lors de l'impression recto verso
Plus rigide et offre plus de stabilité lors du passage dans l'imprimante
- Produit moins de poussière car l'abrasion est plus faible, réduisant les besoins d'entretien et prolongeant la durée de vie de l'imprimante
- Moins de bourrages papier et d'erreurs d'impression, en particulier sur les imprimantes hautes performances
- Idéal pour les gros volumes d'impression en entreprise
Une consommation réduite pour des coûts inférieurs
- La haute opacité permet d'obtenir des impressions recto verso de haute qualité, sans effet de transparence
- Moins d'erreurs d'impression et de bourrages papier signifient des économies de papier, de toner et d'énergie
Autres avantages
- Papier pour impression fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées durablement
- Pâte 100 % ECF (sans chlore élémentaire)
Des résultats d'impression parfaits, même en cas de volumes élevés.
Idéal pour la correspondance ou les candidatures professionnelles, présentations, documents avec graphiques en couleur, affiches, supports de formation, factures, invitations, rapports, évaluations d'expert, mémos, certificats, lettres, télécopies et l'impression d'e-mails.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!