Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Papier de protection Light
Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Spécialement scellé
Réduit la pénétration des vernis transparents et des systèmes de peinture et de revêtement à base aqueuse.
Coûts de mise au rebut minimum
Grande adaptation
Le papier peut être moulé facilement sur les coins et les bords.
Peut être utilisé dans tous les dévidoirs disponibles dans le commerce
- Diamètre du manchon : 5 cm
- Diamètre du rouleau : env. 18 cm
Pour couvrir et protéger la carrosserie et les composants en vue des travaux de peinture à venir.
Découper le papier selon les dimensions requises et l'apposer sur les pièces à protéger à l'aide de ruban de masquage. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!