Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Panneau pour plancher

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneau pour plancher

Sert à protéger l'espace de chargement

Lire la description de l'article

Disponible en 106 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Profilé exactement pour les spécifications du véhicule



Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Certification PEFC – participe à la gestion durable des forêts



Couvercles en plastique standard pour toutes les découpes pour œillets d'arrimage



Entièrement plaqué en bois dur


Epaisseur : 10 mm



Surface


Dessus de la surface : revêtement en résine synthétique anthracite résistant à la lumière



Colle


Conforme à la norme EN 314-2 (Classe 2, pour conditions humides et conditions extérieures protégées), classe d'émission de formaldéhyde E1



Coefficient de frottement par glissement


0,28 μ conformément aux normes DIN EN 12195-1 et VDI 2700 ff. (arrimage de charges)


0,59 μ conformément à la norme EN 14041 (résistance au glissement)



Système à languettes et rainures pour chaque modèle de véhicule, avec bord de centrage pour des connexions parfaites