Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bannière EPI pour clôture de bâtiment
La bannière de clôture de bâtiment EPI contient toutes les informations pertinentes sur la santé et la sécurité requises sur le chantier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fabriqué à partir de matériaux résistants à l'usure avec bords ourlés et trous à œillet tous les 50 cm pour une installation facile et rapide sur les clôtures de bâtiments
- Combine les informations relatives à la sécurité et à la santé
- Grands symboles avec des couleurs légalement marquées visibles à distance
Le matériel de montage, tel que les serre-câbles, n'est pas inclus dans le contenu de la livraison
Montage facile sur les clôtures de bâtiments en le fixant à l'aide de serre-câbles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!